Motion
A100P25-1
Fusible Amp-trap® - 25 A, 1000V CA, 750V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517085
N° MFRA100P25-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 25 A, 1000V CA, 750V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517085
N° MFRA100P25-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A100P25-1 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    25 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    1000V CA, 750V CC
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    A100P
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Homologation UL du CD
    Certifié Gould Electronics
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A100P Amp-Trap® Form 101 sont cotés 1000V, ce qui prolonge la gamme de protection pour les systèmes d’alimentation sans coupure, les variateurs c.a. et c.c., les démarreurs de moteur à tension réduite et les applications similaires où un niveau inférieur de I2t et une fiabilité supérieure sont nécessaires. Avec des valeurs nominales de 15 à 1000 A, une vaste gamme d’applications à haute tension peut être servie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif