Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale40 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts1000V CA, 750V CC
- Longueur totale5 po
- Diamètre1.0000 po
- SérieA100P
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDCertifié Gould Electronics
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A100P Amp-Trap® Form 101 sont cotés 1000V, ce qui prolonge la gamme de protection pour les systèmes d’alimentation sans coupure, les variateurs c.a. et c.c., les démarreurs de moteur à tension réduite et les applications similaires où un niveau inférieur de I2t et une fiabilité supérieure sont nécessaires. Avec des valeurs nominales de 15 à 1000 A, une vaste gamme d’applications à haute tension peut être servie.