Aperçu
Description du fabricant
A120X2-1 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale2 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts1200V C.A.
- Longueur totale4-5/8 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieA120X
- Homologation UL du CDCertifié Gould Electronics
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A120X Amp-Trap® Form 101 , cotés 1/2A à 30A, 1200VAC sont populaires pour une utilisation dans les circuits auxiliaires d’entraînement de traction et les applications similaires. A120X fusibles conviennent également pour une utilisation sur 1000VDC circuits auxiliaires avec des constantes de temps faibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité