Motion
A120X3-1
Fusible Amp-trap® - 3 A, 1200V CA, à action rapide, type montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517111
N° MFRA120X3-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 3 A, 1200V CA, à action rapide, type montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517111
N° MFRA120X3-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A120X3-1 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • 2D Dessins
  • Type de produit
    Fusibles
  • Homologation UL du CD
    Certifié Gould Electronics
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Série
    A120X
  • Valeur nominale en volts
    1200V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A120X Amp-Trap® Form 101 , cotés 1/2A à 30A, 1200VAC sont populaires pour une utilisation dans les circuits auxiliaires d’entraînement de traction et les applications similaires. A120X fusibles conviennent également pour une utilisation sur 1000VDC circuits auxiliaires avec des constantes de temps faibles
  • Intensité nominale
    3 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif