Motion
A120X6-1
Fusible Amp-trap® - 6 A, 1200V CA, à action rapide, type montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517114
N° MFRA120X6-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 6 A, 1200V CA, à action rapide, type montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517114
N° MFRA120X6-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A120X6-1 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    6 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    1200V C.A.
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A120X
  • Homologation UL du CD
    Certifié Gould Electronics
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A120X Amp-Trap® Form 101 , cotés 1/2A à 30A, 1200VAC sont populaires pour une utilisation dans les circuits auxiliaires d’entraînement de traction et les applications similaires. A120X fusibles conviennent également pour une utilisation sur 1000VDC circuits auxiliaires avec des constantes de temps faibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif