Motion
A13X300-4
Fusible Amp-trap® - 300 A, 130V CA, 100V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517137
N° MFRA13X300-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 300 A, 130V CA, 100V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517137
N° MFRA13X300-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A13X300-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    300 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    130V CA, 100V CC
  • Longueur totale
    2.6563 po
  • Diamètre
    1.1250 po
  • Série
    A13X
  • Hauteur de la lame
    0,8800 po
  • Largeur de lame
    0,1900 po
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A13X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spécifique des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs de calibre 130VAC ou moins. Les fusibles A13X sont très petits pour leurs valeurs nominales d’ampérage, en particulier le type de rondelle de hockey dans les valeurs nominales d’ampérage plus élevées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif