Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale1200 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts130V CA, 100V CC
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre2.0000 po
- SérieA13X
- Approbations ULReconnu
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Catalogue du fabricant
- Type de montageRondelle de hockey
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A13X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spécifique des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs de calibre 130VAC ou moins. Les fusibles A13X sont très petits pour leurs valeurs nominales d’ampérage, en particulier le type de rondelle de hockey dans les valeurs nominales d’ampérage plus élevées.