Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote E
- Intensité nominale15 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts15500V C.A.
- Longueur totale19-1/8 po
- Diamètre3.0000 po
- SérieCL-14
- Approbations ULJeeg
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageBoulonné
- Détails supplémentairesLes fusibles Amp-Trap de Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant à usage général fondront à un courant qui peut être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Ils sont des barils simples, doubles ou triples de 3 po de diamètre (taille D) et montés dans des clips de verrouillage à came uniques pour des connexions supérieures ainsi qu’une installation et un remplacement faciles.