Motion
A155C3D0R0-200E
Fusible – 200 A, 15500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00517177
N° MFRA155C3D0R0-200E
Prix11,224.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 200 A, 15500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00517177
N° MFRA155C3D0R0-200E
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
Prix11,224.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A155C3DORO-200E

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    200 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    15500V C.A.
  • Longueur totale
    22-1/8 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Série
    CL-14
  • Approbations UL
    Jeeg
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Boulonné
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap de Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant à usage général fondront à un courant qui peut être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Ils sont des barils simples, doubles ou triples de 3 po de diamètre (taille D) et montés dans des clips de verrouillage à came uniques pour des connexions supérieures ainsi qu’une installation et un remplacement faciles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif