Motion
A155F2D0R0-200E
Fusible – 200 A, 15500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00517214
N° MFRA155F2D0R0-200E
Prix7,151.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 200 A, 15500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00517214
N° MFRA155F2D0R0-200E
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
Prix7,151.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A155F2DORO-200E

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    200 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    15500V C.A.
  • Longueur totale
    21-3/4 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Série
    CS-3
  • Approbations UL
    Jeeg
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Boulonné
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant fondront à un courant pouvant être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Ils ont des barils de 2 po (taille C), 3 po (taille D) et 2x3 po (taille DD) de diamètre avec des viroles et sont montés dans des clips renforcés par ressort.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif