Motion
A2D15R
Fusible – 15 A, 250V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00517304
N° MFRA2D15R
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 250V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00517304
N° MFRA2D15R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A2D15R FUSIBLE DE RETARD

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    RK1
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    A2D-R
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R et A6D-R sont dotés d’un indicateur visuel de fusible ouvert et offrent une protection anti-dommages de type CEI 2 aux circuits principal, d’alimentation et de dérivation pour tous les types de charges. Avec des caractéristiques de temporisation pour la manipulation de courants d'appel inoffensifs, une capacité de limitation de courant et une large gamme de valeurs nominales (de 1 à 600Amperes), les fusibles A2D-R et A6D-R offrent une excellente protection pour toutes vos applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif