Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale200 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale7-1/8 po
- Diamètre1.5625 po
- SérieA2D-R
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.3750 po
- Hauteur de la lame1.1250 po
- Largeur de lame0,1875 po
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- NormesUL 248-12 Fichier E2137, DC UL 248, CSA C22.2 No. 248.12
- IndicateurIndiquer
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 250VAC, 100kA à 250VDC
- Code porte-fusibleM
- Type de montageLame
- ÉlémentDouble
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Détails supplémentairesLes fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R et A6D-R sont dotés d’un indicateur visuel de fusible ouvert et offrent une protection anti-dommages de type CEI 2 aux circuits principal, d’alimentation et de dérivation pour tous les types de charges. Avec des caractéristiques de temporisation pour la manipulation de courants d'appel inoffensifs, une capacité de limitation de courant et une large gamme de valeurs nominales (de 1 à 600Amperes), les fusibles A2D-R et A6D-R offrent une excellente protection pour toutes vos applications.