Aperçu
Description du fabricant
A2K25R FUSIBLE À ACTION RAPIDE
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale25 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale2 po
- Diamètre0,5625 po
- SérieA2K-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à limitation de courant A2K offrent une excellente protection là où il existe des courants de court-circuit élevés. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement bons pour les circuits de dérivation/d’alimentation et la protection de secours.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité