A2K100R
Fusible – 100 A, 250V CA, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur lame, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00517440
N° MFRA2K100R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 100 A, 250V CA, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur lame, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00517440
N° MFRA2K100R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A2K100R FUSIBLE À ACTION RAPIDE

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    RK1
  • Intensité nominale
    100 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Diamètre
    1.0625 po
  • Série
    A2K-R
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    1.0000 po
  • Hauteur de la lame
    0,7500 po
  • Largeur de lame
    0,1250 po
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à limitation de courant A2K offrent une excellente protection là où il existe des courants de court-circuit élevés. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement bons pour les circuits de dérivation/d’alimentation et la protection de secours.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif