Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale225 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale8-5/8 po
- Diamètre2.0625 po
- SérieA2K-R
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.8750 po
- Hauteur de la lame1.6250 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à limitation de courant A2K offrent une excellente protection là où il existe des courants de court-circuit élevés. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement bons pour les circuits de dérivation/d’alimentation et la protection de secours.