Motion
A2Y20-1
Fusible – 20 A, 250V CA, 500V CC, limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe H
N° D’ARTICLE MI00517489
N° MFRA2Y20-1
Prix92.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 20 A, 250V CA, 500V CC, limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe H
N° D’ARTICLE MI00517489
N° MFRA2Y20-1
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
Prix92.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A2Y20-1 FUSIBLE À ACTION RAPIDE

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    H
  • Intensité nominale
    20 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V CA, 500V CC
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    A2Y
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de forme 600 sont les fusibles de limitation de courant originaux, pré-datant toutes les normes. Leur indice de 500V c.c. (jusqu’à 600A) est une fonction utile pour les applications de fusion spéciales. Les fusibles de forme 600 fournissent un degré élevé de limitation de courant dans les applications CA et CC. Les types 1 et 3 sont dimensionnellement interchangeables avec les fusibles de classe H et K. Les types 4 et 5 ont des dimensions de rejet uniques et ne sont pas interchangeables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif