Motion
A240R12R
Fusible – 12 A, 2750V CA, limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe R
N° D’ARTICLE MI00517650
N° MFRA240R12R
Prix5,264.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 12 A, 2750V CA, limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe R
N° D’ARTICLE MI00517650
N° MFRA240R12R
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
Prix5,264.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A240R12R

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote R
  • Intensité nominale
    12 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    2750V C.A.
  • Longueur totale
    10-7/8 po
  • Diamètre
    76 mm
  • Série
    A240R
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles homologués R de Mersen sont des fusibles à coupure élevée et limiteur de courant destinés à la protection contre les courts-circuits des moteurs et des contrôleurs de moteur moyenne tension. Les fusibles R sont des fusibles de secours qui ont une valeur nominale d’interruption minimale et qui doivent être coordonnés avec les relais de surcharge dans les démarreurs à moteur combiné. Le fabricant du démarreur de moteur spécifie généralement la taille du fusible R. Ces fusibles sont livrés avec des barils de 3 (taille D) ou 4 (taille E) de diamètre avec des ferrules et sont montés dans des clips renforcés par ressort.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif