Motion
A25X6-1
Fusible Amp-trap® - 6 A, 300V CA, à action rapide / limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517668
N° MFRA25X6-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 6 A, 300V CA, à action rapide / limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00517668
N° MFRA25X6-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A25X6-1 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    6 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    300V C.A.
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    A25X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A25X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour les redresseurs robustes, tels que ceux utilisés dans l’industrie électrochimique. Conçus à l’origine pour la protection des diodes, les fusibles A25X ont été particulièrement fiables dans les applications lourdes de nombreux types.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif