Aperçu
Description du fabricant
A25X175-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale175 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale3-1/8 po
- Diamètre1.2188 po
- SérieA25X
- Hauteur de la lame1.0000 po
- Largeur de lame0,1900 po
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A25X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour les redresseurs robustes, tels que ceux utilisés dans l’industrie électrochimique. Conçus à l’origine pour la protection des diodes, les fusibles A25X ont été particulièrement fiables dans les applications lourdes de nombreux types.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité