Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale550 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale3.8438 po
- Diamètre1.5000 po
- SérieA25X
- Hauteur de la lame1.0000 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A25X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour les redresseurs robustes, tels que ceux utilisés dans l’industrie électrochimique. Conçus à l’origine pour la protection des diodes, les fusibles A25X ont été particulièrement fiables dans les applications lourdes de nombreux types.