Motion
A25Z3-2
Fusible Amp-trap® - 3 A, 300V CA, action rapide / limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00517721
N° MFRA25Z3-2
Prix103.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 3 A, 300V CA, action rapide / limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00517721
N° MFRA25Z3-2
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
Prix103.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A25Z3-2 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    3 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    300V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    A25Z-2
  • Homologation UL du CD
    Certifié Gould Electronics
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    A25Z « Les fusibles intermédiaires à piège de type 2” A sont principalement utilisés pour la protection des semi-conducteurs. Ils ont une tension nominale de 300 volts et sont des fusibles à limitation de courant élevée, avec des dimensions moyennes. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif