Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale15 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts300V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieA25Z-2
- Homologation UL du CDCertifié Gould Electronics
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesA25Z « Les fusibles intermédiaires à piège de type 2” A sont principalement utilisés pour la protection des semi-conducteurs. Ils ont une tension nominale de 300 volts et sont des fusibles à limitation de courant élevée, avec des dimensions moyennes. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).