Aperçu
Description du fabricant
A3T20 FUSIBLE À ACTION RAPIDE
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleT
- Intensité nominale20 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts300V CA, 160V CC
- Longueur totale7/8 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieA3T
- Approbations ULNorme 248-15
- Approbation CSANorme C22.2 n° 248.15
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles A3T à action rapide de classe T combinent deux caractéristiques très souhaitables (limitation de courant élevée) et (petite taille physique). Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des tensions nominales plus basses ou une capacité de limitation de courant. Ces fusibles ont des corps en mélamine de verre pour une stabilité dimensionnelle supérieure et des numéros de catalogue estampillés dans les lames pour une identification permanente
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité