A3T1000
Fusible – 1000 A, 300V CA, 160V CC, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur lame, classe T
N° D’ARTICLE MI00517827
N° MFRA3T1000
Prix1,268.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 1000 A, 300V CA, 160V CC, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur lame, classe T
N° D’ARTICLE MI00517827
N° MFRA3T1000
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
Prix1,268.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A3T1000 FUSIBLE À ACTION RAPIDE

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    T
  • Intensité nominale
    1000 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    300V CA, 160V CC
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre
    2.5156 po
  • Série
    A3T
  • Approbations UL
    Norme 248-15
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 n° 248.15
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Mélamine
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles A3T à action rapide de classe T combinent deux caractéristiques très souhaitables (limitation de courant élevée) et (petite taille physique). Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des tensions nominales plus basses ou une capacité de limitation de courant. Ces fusibles ont des corps en mélamine de verre pour une stabilité dimensionnelle supérieure et des numéros de catalogue estampillés dans les lames pour une identification permanente

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif