A4BQ200
Fusible Amp-trap 2000® - 200 A, 600V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00517944
N° MFRA4BQ200
Prix2,288.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap 2000® - 200 A, 600V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00517944
N° MFRA4BQ200
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
Prix2,288.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A4BQ200 FUSIBLE DE CLASSE L

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    L
  • Intensité nominale
    200 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    8-5/8 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Série
    A4BQ
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    2.4063 po
  • Hauteur de la lame
    1.6250 po
  • Largeur de lame
    0,3125 po
  • Approbations UL
    Norme 248-10 (601-6000A)
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.10 (601-6000A)
  • Approbation CEI
    Iec 269-2-1
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L (601-3000A)
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ sont 20 % plus sensibles que les autres fusibles de classe L sur le marché. Lorsqu’ils sont correctement coordonnés, ils apportent un niveau supérieur de protection à l’équipement d’entrée de service. Les composants du circuit en aval ont une protection maximale contre le courant de passage de court-circuit. A4BQ’s caractéristique intégrée de délai de 4 secondes (à 500 % du courant nominal), accepte les courants d’appel inoffensifs sans ouverture nuisible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif