Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleL
- Intensité nominale700 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 500V CC
- Longueur totale8-5/8 po
- Diamètre2.5000 po
- SérieA4BQ
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.4063 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,3750 po
- Approbations ULNorme 248-10 (601-6000A)
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.10 (601-6000A)
- Approbation CEIIec 269-2-1
- Homologation UL du CDNorme 198L (601-3000A)
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ sont 20 % plus sensibles que les autres fusibles de classe L sur le marché. Lorsqu’ils sont correctement coordonnés, ils apportent un niveau supérieur de protection à l’équipement d’entrée de service. Les composants du circuit en aval ont une protection maximale contre le courant de passage de court-circuit. A4BQ’s caractéristique intégrée de délai de 4 secondes (à 500 % du courant nominal), accepte les courants d’appel inoffensifs sans ouverture nuisible