A4BT200
Fusible - 200 A, 600V CA, 500V CC, temporisation / limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00517990
N° MFRA4BT200
Prix1,791.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible - 200 A, 600V CA, 500V CC, temporisation / limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00517990
N° MFRA4BT200
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
Prix1,791.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A4BT200 FUSIBLE DE CLASSE L

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    L
  • Intensité nominale
    200 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 500V CC
  • Longueur totale
    8-5/8 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Série
    A4BT
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    2.4063 po
  • Hauteur de la lame
    1.6250 po
  • Largeur de lame
    0,3125 po
  • Approbations UL
    Non certifié
  • Approbation CSA
    Non certifié
  • Homologation UL du CD
    Non certifié
  • Type de corps
    Mélamine
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    La valeur nominale d’interruption élevée des fusibles limiteurs de courant A4BT est idéale pour protéger les circuits secteur, d’alimentation et généraux. Le délai de 10 secondes à 500 % de la valeur nominale du fusible est idéal pour les gros moteurs et autres charges avec un courant d'appel élevé. Les fusibles A4BT conviennent aux applications CC jusqu'à 500VDC. Un fusible A4BT peut être appliqué à des charges normales jusqu’à son intensité nominale maximale pour permettre une puissance nominale de 100 % de l’équipement, tout en offrant une capacité de limitation de courant supérieure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif