Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleL
- Intensité nominale800 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 500V CC
- Longueur totale8-5/8 po
- Diamètre2.5000 po
- SérieA4BT
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.4063 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,3750 po
- Approbations ULNorme 248-10
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.10
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLa valeur nominale d’interruption élevée des fusibles limiteurs de courant A4BT est idéale pour protéger les circuits secteur, d’alimentation et généraux. Le délai de 10 secondes à 500 % de la valeur nominale du fusible est idéal pour les gros moteurs et autres charges avec un courant d'appel élevé. Les fusibles A4BT conviennent aux applications CC jusqu'à 500VDC. Un fusible A4BT peut être appliqué à des charges normales jusqu’à son intensité nominale maximale pour permettre une puissance nominale de 100 % de l’équipement, tout en offrant une capacité de limitation de courant supérieure.