Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleL
- Intensité nominale2200 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 300V CC
- Longueur totale10-3/4 po
- Diamètre4.5000 po
- SérieA4BY
- Longueur de la lame ou de la ferrule3.4688 po
- Hauteur de la lame3.5000 po
- Largeur de lame0,7500 po
- Approbations ULNorme 248-10
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.10
- Approbation CEIIec 269-2-1
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLorsqu’il s’agit de protéger l’équipement d’entrée de service, les circuits d’alimentation et les disjoncteurs, les fusibles A4BY sont les favoris de l’industrie. Le A4BY est un dispositif à 100 % et peut être appliqué à des courants continus jusqu’à son intensité nominale. Un délai minimum de 4 secondes à 500 % permet au A4BY de passer les surtensions de courant normales et de se coordonner avec les relais de défaut à la terre.