A4BY4001
Fusible – 4001 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00518104
N° MFRA4BY4001
Prix11,746.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 4001 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage sur lame, classe L
N° D’ARTICLE MI00518104
N° MFRA4BY4001
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
Prix11,746.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A4BY4001 FUSIBLE DE CLASSE L

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    L
  • Intensité nominale
    4001 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    10-3/4 po
  • Diamètre
    6.2500 po
  • Série
    A4BY
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    3.4688 po
  • Hauteur de la lame
    5.2500 po
  • Largeur de lame
    1.0000 po
  • Approbations UL
    Norme 248-10
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.10
  • Approbation CEI
    CEI 269-2-1
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Mélamine
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Normes
    UL/CSA
  • Indicateur
    Non
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 600VAC, 100kA à 300VDC
  • Type de montage
    Lame
  • Élément
    Double
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Détails supplémentaires
    Lorsqu’il s’agit de protéger l’équipement d’entrée de service, les circuits d’alimentation et les disjoncteurs, les fusibles A4BY sont les favoris de l’industrie. Le A4BY est un dispositif à 100 % et peut être appliqué à des courants continus jusqu’à son intensité nominale. Un délai minimum de 4 secondes à 500 % permet au A4BY de passer les surtensions de courant normales et de se coordonner avec les relais de défaut à la terre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif