Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleL
- Intensité nominale5000 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale10-3/4 po
- Diamètre6.2500 po
- SérieA4BY
- Longueur de la lame ou de la ferrule3.4688 po
- Hauteur de la lame5.2500 po
- Largeur de lame1.0000 po
- Approbations ULNorme 248-10
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.10
- Approbation CEICEI 269-2-1
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesUL/CSA
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 600VAC, 100kA à 300VDC
- Type de montageLame
- ÉlémentDouble
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Détails supplémentairesLorsqu’il s’agit de protéger l’équipement d’entrée de service, les circuits d’alimentation et les disjoncteurs, les fusibles A4BY sont les favoris de l’industrie. Le A4BY est un dispositif à 100 % et peut être appliqué à des courants continus jusqu’à son intensité nominale. Un délai minimum de 4 secondes à 500 % permet au A4BY de passer les surtensions de courant normales et de se coordonner avec les relais de défaut à la terre.