Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleJ
- Intensité nominale400 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 300V CC
- Longueur totale7-1/8 po
- Diamètre2.1250 po
- SérieA4J
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.8750 po
- Hauteur de la lame1.6250 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-8
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.8
- Approbation CEIIec 269-2-1
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de classe J A4J offrent une excellente protection contre la limitation de courant pour une grande variété d’applications. Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des valeurs nominales de tension plus basses, des valeurs nominales d’interruption ou une capacité de limitation de courant.