A4J450
Fusible – 450 A, 600V CA, 300V CC, à action rapide, type de montage sur lame, classe J
N° D’ARTICLE MI00518178
N° MFRA4J450
Prix1,212.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 450 A, 600V CA, 300V CC, à action rapide, type de montage sur lame, classe J
N° D’ARTICLE MI00518178
N° MFRA4J450
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
Prix1,212.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A4J450 FUSIBLE À ACTION RAPIDE

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    J
  • Intensité nominale
    450 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 300V CC
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre
    2.5000 po
  • Série
    A4J
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    2.1250 po
  • Hauteur de la lame
    2.0000 po
  • Largeur de lame
    0,3750 po
  • Approbations UL
    Norme 248-8
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.8
  • Approbation CEI
    Iec 269-2-1
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de classe J A4J offrent une excellente protection contre la limitation de courant pour une grande variété d’applications. Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des valeurs nominales de tension plus basses, des valeurs nominales d’interruption ou une capacité de limitation de courant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif