Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote R
- Intensité nominale130 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts5500V C.A.
- Longueur totale15-7/8 po
- Diamètre76 mm
- SérieA480R
- Type de corpsÉpoxy
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- NormesUR, agréé UL, ANSI C37.46-2000
- IndicateurIndiquer
- Convient au style bloc-fusiblesNon-rejet
- Valeur nominale d’interruption du fusible65kA à 4800VAC
- Gamme de diamètres de fusible15-7/8 po L x 3 po dia.
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageFerrule
- Marque équivalenteMersen/Ferraz Shawmut A480R, Bussmann JCL
- Détails supplémentairesLes fusibles homologués R de Mersen sont des fusibles à coupure élevée et limiteur de courant destinés à la protection contre les courts-circuits des moteurs et des contrôleurs de moteur moyenne tension. Les fusibles R sont des fusibles de secours qui ont une valeur nominale d’interruption minimale et qui doivent être coordonnés avec les relais de surcharge dans les démarreurs à moteur combiné. Le fabricant du démarreur de moteur spécifie généralement la taille du fusible R. Ces fusibles sont livrés avec des barils de 3 (taille D) ou 4 (taille E) de diamètre avec des ferrules et sont montés dans des clips renforcés par ressort.