Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote R
- Intensité nominale150 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts5500V C.A.
- Longueur totale16-1/8 po
- Diamètre76 mm
- SérieA480R
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles homologués R de Mersen sont des fusibles à coupure élevée et limiteur de courant destinés à la protection contre les courts-circuits des moteurs et des contrôleurs de moteur moyenne tension. Les fusibles R sont des fusibles de secours qui ont une valeur nominale d’interruption minimale et qui doivent être coordonnés avec les relais de surcharge dans les démarreurs à moteur combiné. Le fabricant du démarreur de moteur spécifie généralement la taille du fusible R. Ces fusibles sont livrés avec des barils de 3 (taille D) ou 4 (taille E) de diamètre avec des ferrules et sont montés dans des clips renforcés par ressort.