Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote E
- Intensité nominale2 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts5500V C.A.
- Longueur totale5-5/8 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieA480T-E
- Longueur de la lame ou de la ferrule0,6250 po
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible50kA (sym.) à 4800VAC
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles PT sont des fusibles à limitation de courant avec une valeur nominale d’interruption élevée, utilisés pour la protection de l’enroulement primaire du transformateur de potentiel. Il s’agit de fusibles de type virole de petite dimension et montés dans des clips standard. Les valeurs nominales actuelles vont de 0.25A à 5A.