A480T5E
Fusible Amp-trap® - 5 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe E
N° D’ARTICLE MI00518230
N° MFRA480T5E
Prix475.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 5 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe E
N° D’ARTICLE MI00518230
N° MFRA480T5E
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
Prix475.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A480T5E FUSIBLE TRANSP. POTENTIEL

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    5500V C.A.
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A480T-E
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    0,6250 po
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Indicateur
    Non
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    50kA (sym.) à 4800VAC
  • Élément
    Célibataire
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles PT sont des fusibles à limitation de courant avec une valeur nominale d’interruption élevée, utilisés pour la protection de l’enroulement primaire du transformateur de potentiel. Il s’agit de fusibles de type virole de petite dimension et montés dans des clips standard. Les valeurs nominales actuelles vont de 0.25A à 5A.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif