Aperçu
Description du fabricant
A50P55-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale55 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V CA, 450V CC
- Longueur totale3-3/16 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieA50P
- Hauteur de la lame0,7200 po
- Largeur de lame0,1300 po
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs CC, les alimentations sans coupure et les applications similaires nécessitant une meilleure protection (inférieure à I2t) et une fiabilité supérieure. Le A50P est généralement utilisé pour le remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité