A50QS70-4R
Fusible Amp-trap® - 70 A, 500V CA, 500V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518232
N° MFRA50QS70-4R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 70 A, 500V CA, 500V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518232
N° MFRA50QS70-4R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A50QS70-4R FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Série
    A50QS
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Valeur nominale en volts
    500V CA, 500V CC
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 ont grandi en raison du besoin d’améliorer la performance globale des fusibles semi-conducteurs en réponse aux nouvelles exigences d’équipement. Le A50QS comprend les meilleures caractéristiques de protection, le I2t inférieur pour offrir une meilleure protection de l’équipement, une durée de vie plus longue lorsqu’il est soumis à une charge cyclique et une perte de watts inférieure. Le A50QS est le meilleur choix d’aujourd’hui pour la protection de l’équipement dynamique à semi-conducteurs comme les entraînements de moteur, les onduleurs, les onduleurs, etc.
  • Intensité nominale
    70 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif