Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Diamètre1.5000 po
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Type de fusibleAgir rapidement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageLame
- Longueur totale4.3438 po
- SérieA50QS
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Valeur nominale en volts500V CA, 500V CC
- Détails supplémentairesLes fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 ont grandi en raison du besoin d’améliorer la performance globale des fusibles semi-conducteurs en réponse aux nouvelles exigences d’équipement. Le A50QS comprend les meilleures caractéristiques de protection, le I2t inférieur pour offrir une meilleure protection de l’équipement, une durée de vie plus longue lorsqu’il est soumis à une charge cyclique et une perte de watts inférieure. Le A50QS est le meilleur choix d’aujourd’hui pour la protection de l’équipement dynamique à semi-conducteurs comme les entraînements de moteur, les onduleurs, les onduleurs, etc.
- Intensité nominale400 A