Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale500 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V CA, 500V CC
- Longueur totale4.4688 po
- Diamètre2.0000 po
- SérieA50QS
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- NormesCE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier 60314, Certifié CSA LR12636
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 500VAC, 87kA à 500VDC
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageLame
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Détails supplémentairesLes fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 ont grandi en raison du besoin d’améliorer la performance globale des fusibles semi-conducteurs en réponse aux nouvelles exigences d’équipement. Le A50QS comprend les meilleures caractéristiques de protection, le I2t inférieur pour offrir une meilleure protection de l’équipement, une durée de vie plus longue lorsqu’il est soumis à une charge cyclique et une perte de watts inférieure. Le A50QS est le meilleur choix d’aujourd’hui pour la protection de l’équipement dynamique à semi-conducteurs comme les entraînements de moteur, les onduleurs, les onduleurs, etc.