A50QS600-4
Fusible Amp-trap® - 600 A, 500V CA, 500V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518247
N° MFRA50QS600-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 600 A, 500V CA, 500V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518247
N° MFRA50QS600-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A50QS600-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    600 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    500V CA, 500V CC
  • Longueur totale
    4.4688 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Série
    A50QS
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Normes
    CE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier 60314, Certifié CSA LR12636
  • Indicateur
    Non
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 500VAC, 87kA à 500VDC
  • Élément
    Célibataire
  • Type de montage
    Lame
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 ont grandi en raison du besoin d’améliorer la performance globale des fusibles semi-conducteurs en réponse aux nouvelles exigences d’équipement. Le A50QS comprend les meilleures caractéristiques de protection, le I2t inférieur pour offrir une meilleure protection de l’équipement, une durée de vie plus longue lorsqu’il est soumis à une charge cyclique et une perte de watts inférieure. Le A50QS est le meilleur choix d’aujourd’hui pour la protection de l’équipement dynamique à semi-conducteurs comme les entraînements de moteur, les onduleurs, les onduleurs, etc.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif