A6D1-1/8R
Fusible – 1.125 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00518279
N° MFRA6D1-1/8R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 1.125 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe RK1
N° D’ARTICLE MI00518279
N° MFRA6D1-1/8R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A6D1 1/8R FUSIBLE DE RETARD
  • Le meilleur choix pour la mise à niveau des applications existantes de 600 A et moins, le A6D offre d’excellentes performances de limitation de courant pour les courts-circuits et la temporisation pour les surcharges
  • Ses dimensions permettent des mises à niveau simples des fusibles de classe H, de classe K et de classe RK5 existants
  • Lorsqu’il s’agit de seuils de limitation de courant et d’énergies de passage faibles, il n’y a pas de meilleure alternative que le A6D
  • Lorsqu’elle est appliquée de manière à ce que les fusibles limitent le courant de défaut d’arc, l’énergie incidente à des distances de travail de 18” est généralement inférieure à 0.25 cal/cm2
  • Certifié par les fabricants de démarreurs pour fournir une protection contre les courts-circuits de type “2” (sans dommage) pour les démarreurs NEMA

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    RK1
  • Intensité nominale
    1.125 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A6D-R
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R et A6D-R sont dotés d’un indicateur visuel de fusible ouvert et offrent une protection anti-dommages de type CEI 2 aux circuits principal, d’alimentation et de dérivation pour tous les types de charges. Avec des caractéristiques de temporisation pour la manipulation de courants d'appel inoffensifs, une capacité de limitation de courant et une large gamme de valeurs nominales (de 1 à 600Amperes), les fusibles A2D-R et A6D-R offrent une excellente protection pour toutes vos applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif