Aperçu
- Le meilleur choix pour la mise à niveau des applications existantes de 600 A et moins, le A6D offre d’excellentes performances de limitation de courant pour les courts-circuits et la temporisation pour les surcharges
- Ses dimensions permettent des mises à niveau simples des fusibles de classe H, de classe K et de classe RK5 existants
- Lorsqu’il s’agit de seuils de limitation de courant et d’énergies de passage faibles, il n’y a pas de meilleure alternative que le A6D
- Lorsqu’elle est appliquée de manière à ce que les fusibles limitent le courant de défaut d’arc, l’énergie incidente à des distances de travail de 18” est généralement inférieure à 0.25 cal/cm2
- Certifié par les fabricants de démarreurs pour fournir une protection contre les courts-circuits de type “2” (sans dommage) pour les démarreurs NEMA
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale4.5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale5 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieA6D-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R et A6D-R sont dotés d’un indicateur visuel de fusible ouvert et offrent une protection anti-dommages de type CEI 2 aux circuits principal, d’alimentation et de dérivation pour tous les types de charges. Avec des caractéristiques de temporisation pour la manipulation de courants d'appel inoffensifs, une capacité de limitation de courant et une large gamme de valeurs nominales (de 1 à 600Amperes), les fusibles A2D-R et A6D-R offrent une excellente protection pour toutes vos applications.