Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale500 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale13-3/8 po
- Diamètre3.1250 po
- SérieA6K-R
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.2500 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à limitation de courant A2K et A6K offrent une excellente protection en cas de courant de court-circuit élevé. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement bons pour les circuits de dérivation/d’alimentation et la protection de secours.