Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleT
- Intensité nominale500 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 300V CC
- Longueur totale3.9844 po
- Diamètre2.0625 po
- SérieA6T
- Approbations ULNorme 248-15
- Approbation CSANorme C22.2 n° 248.15
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles A6T à action rapide de classe T combinent deux caractéristiques très souhaitables (limitation de courant élevée) et (petite taille physique). Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des tensions nominales plus basses ou une capacité de limitation de courant. Ces fusibles ont des corps en mélamine de verre pour une stabilité dimensionnelle supérieure et des numéros de catalogue estampillés dans les lames pour une identification permanente.