Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale45 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 500V CC
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre1.0625 po
- SérieA6Y
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles de forme 600 sont les fusibles de limitation de courant originaux, pré-datant toutes les normes. Leur indice de 500V c.c. (jusqu’à 600A) est une fonction utile pour les applications de fusion spéciales. Les fusibles de forme 600 fournissent un degré élevé de limitation de courant dans les applications CA et CC. Les types 1 et 3 sont dimensionnellement interchangeables avec les fusibles de classe H et K. Les types 4 et 5 ont des dimensions de rejet uniques et ne sont pas interchangeables.