A60Q5-2
Fusible – 5 A, 600V CA, 600V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518684
N° MFRA60Q5-2
Prix40.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 5 A, 600V CA, 600V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518684
N° MFRA60Q5-2
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
Prix40.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A60Q5-2 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 600V CC
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    A60Q
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Homologation UL du CD
    Fichier Ul E60314
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Normes
    CE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier E60314
  • Indicateur
    Non
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 600VAC, 100kA à 600VDC
  • Élément
    Célibataire
  • Type de montage
    Ferrule
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A60Q Amp-Trap® Form 101 sont les seuls fusibles de taille similaire (1-1/2” x 13/32”) de 600VAC / c.c. qui protègent les semi-conducteurs. Le A60Q possède également les l2t les plus bas de tous les fusibles similaires et une excellente capacité de cycle. Les applications comprennent les onduleurs et les petits équipements nécessitant une réponse extrêmement rapide aux défaillances, sans avoir besoin de transporter des surcharges lourdes soutenues.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif