Aperçu
Description du fabricant
A60Q25-2 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale25 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 600V CC
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieA60Q
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDFichier Ul E60314
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesCE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier E60314
- IndicateurNon
- Convient au style bloc-fusiblesNon-rejet
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 600VAC, 100kA à 600VDC
- Gamme de diamètres de fusible1-1/2 po L x 13/32 po dia.
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageFerrule
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Marque équivalenteBussmann FWC, Mersen/Ferraz Shawmut A60Q
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A60Q Amp-Trap® Form 101 sont les seuls fusibles de taille similaire (1-1/2” x 13/32”) de 600VAC / c.c. qui protègent les semi-conducteurs. Le A60Q possède également les l2t les plus bas de tous les fusibles similaires et une excellente capacité de cycle. Les applications comprennent les onduleurs et les petits équipements nécessitant une réponse extrêmement rapide aux défaillances, sans avoir besoin de transporter des surcharges lourdes soutenues.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité