Motion
A60X100-4
Fusible Amp-trap® - 100 A, 600V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518757
N° MFRA60X100-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 100 A, 600V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518757
N° MFRA60X100-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A60X100-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    100 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    4.4063 po
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Série
    A60X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Normes
    CE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier E60314
  • Indicateur
    Non
  • Convient au style bloc-fusibles
    Non-rejet
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 600VAC
  • Gamme de diamètres de fusible
    4-7/16 po L x 1 po dia.
  • Élément
    Célibataire
  • Type de montage
    Lame
  • Marque équivalente
    Bussmann KAC, KBC, Littelfuse KLC, L60S, Mersen/Ferraz Shawmut A60X
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A60X Amp-Trap® Form 101 sont populaires pour la protection des redresseurs haute tension, tels que les redresseurs de traction. Ils peuvent transporter des surcharges prolongées communes aux appareils lourds. Les modèles 700A à 2000Asizes sont compacts, de conception rondelle de hockey, capables d’offrir une protection à haute puissance dans un petit espace.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif